MK ILLUMINATION - RopeLight Endcap Set 9mm, 3 x Endkappe, 1x Kleber, 3 x Schrumpfschlauch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK244-045
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endstück
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.060 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120122852934
Sonepar Artikelnummer
121313202
Hersteller Artikelnummer
MK244-045
Hersteller Typ
244-045
Hersteller Artikel Nr.:
MK244-045
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endstück
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.060 kg
Die vielen Dekorationsmöglichkeiten mit Rope Lights werden mit Hilfe von speziellen Hilfsmitteln erreicht. Befestigungsschienen aus Alu und PVC sowie verschiedene Verlängerungen und QuickFix Adapter ermöglichen Ihnen, nahezu jede Form und Figur in jeder Größe mit Rope Lights perfekt in Szene zu setzen. Alle Produkte aus dem Accessories-Sortiment sind für jedes Lichtschlauchmodell kompatibel.