MK ILLUMINATION - RopeLight QF conn. Set UK 1,0m m AC/DC Gleichr.,end cap

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK001-023
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussset
Herkunftsland - HK
Zolltarifnummer - 85044083
Gewicht - 0.290 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120079030355
Sonepar Artikelnummer
120545862
Hersteller Artikelnummer
MK001-023
Hersteller Typ
001-023
Hersteller Artikel Nr.:
MK001-023
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussset
Herkunftsland:
HK
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.290 kg
Die vielen Dekorationsmöglichkeiten mit Rope Lights werden mit Hilfe von speziellen Hilfsmitteln erreicht. Befestigungsschienen aus Alu und PVC sowie verschiedene Verlängerungen und QuickFix Adapter ermöglichen Ihnen, nahezu jede Form und Figur in jeder Größe mit Rope Lights perfekt in Szene zu setzen. Alle Produkte aus dem Accessories-Sortiment sind für jedes Lichtschlauchmodell kompatibel.