MK ILLUMINATION - RopeLight30 , 240V, 45m, LED BL Ø13 mm, 30 LED/1,0m, 157,5W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK248-202
Ausführung - Schlauch
Montageart - Aufbau/Einbau
Lampenleistung je Meter - 3.5 W
Lampenspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120049839926
Sonepar Artikelnummer
120422343
Hersteller Artikelnummer
MK248-202
Hersteller Typ
248-202
Hersteller Artikel Nr.:
MK248-202
Ausführung:
Schlauch
Montageart:
Aufbau/Einbau
Lampenleistung je Meter:
3.5 W
Lampenspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP67
Lichtfarbe:
blau
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
30
Spannungsart:
AC
Ausstrahlungswinkel:
360 °
Geeignet für Dimmer:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Durchmesser:
13 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
1000 mm
Gesamtlänge:
45 m
Kleinster Biegeradius:
80 mm
Mit Endstück:
Ja
Mit Anschlussset:
Nein
Selbstklebend:
Nein
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
HK
Zolltarifnummer:
94053100
Gewicht:
8.500 kg


