MK ILLUMINATION - RopeLight36 , 240V, 44m, LED AM Ø 13 mm, 72 LED/2,0m, 77W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK248-208
Ausführung - Schlauch
Montageart - Aufbau/Einbau
Lampenleistung je Meter - 1.75 W
Lampenspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120079030126
Sonepar Artikelnummer
120422349
Hersteller Artikelnummer
MK248-208
Hersteller Typ
248-208
Hersteller Artikel Nr.:
MK248-208
Ausführung:
Schlauch
Montageart:
Aufbau/Einbau
Lampenleistung je Meter:
1.75 W
Lampenspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP67
Lichtfarbe:
amber (Bernstein)
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
36
Spannungsart:
AC
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Geeignet für Dimmer:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Breite:
120 mm
Durchmesser:
13 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
2000 mm
Gesamtlänge:
44 m
Kleinster Biegeradius:
80 mm
Mit Endstück:
Ja
Mit Anschlussset:
Nein
Selbstklebend:
Nein
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94053100
Gewicht:
8.360 kg


