MK ILLUMINATION - RopeLight36 , 240V, 45m, LED WØ 13 mm, 54 LED/1,5m, 105W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK248-206
Ausführung - Schlauch
Montageart - Aufbau/Einbau
Lampenleistung je Meter - 2.33 W
Lampenspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120081798922
Sonepar Artikelnummer
120422347
Hersteller Artikelnummer
MK248-206
Hersteller Typ
248-206
Hersteller Artikel Nr.:
MK248-206
Ausführung:
Schlauch
Montageart:
Aufbau/Einbau
Lampenleistung je Meter:
2.33 W
Lampenspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP67
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
2500 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
36
Spannungsart:
AC
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Geeignet für Dimmer:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Durchmesser:
13 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
1500 mm
Gesamtlänge:
45 m
Kleinster Biegeradius:
80 mm
Mit Endstück:
Ja
Mit Anschlussset:
Nein
Selbstklebend:
Nein
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94053100
Gewicht:
8.200 kg


