MK ILLUMINATION - ROTPFEIL Lichterkette QF+ 977,15 LEDS, 45m 220-240V mehrfachLED, 3m Brennstellenabstand, 2.5W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK019-317
Ausführung - Lichterkette
Leuchtmittel - LED austauschbar
Mit Leuchtmittel - Ja
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4045863300917
Sonepar Artikelnummer
121162759
Hersteller Artikelnummer
MK019-317
Hersteller Typ
019-317
Hersteller Artikel Nr.:
MK019-317
Ausführung:
Lichterkette
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Farbe:
weiß
Nennspannung:
220 .. 240 V
Anschlussleistung:
2.5 W
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Lichtfarbe:
weiß
Anzahl der Lichtpunkte:
15
Spannungsart:
AC
Koppelbar:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Höhe/Tiefe:
126 mm
Gesamtlänge:
45 m
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
HK
Zolltarifnummer:
94053100
Gewicht:
1.700 kg


