MK ILLUMINATION - Rotpfeil power supply for 029-317, EU adaptor with MK QF connector,green wire,10W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK002-030
Ausführung - Illuminationsleitungsset
Nennspannung - 36 V
Geeignet für Außengebrauch - Ja
Schutzart (IP) - IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120122853122
Sonepar Artikelnummer
121313208
Hersteller Artikelnummer
MK002-030
Hersteller Typ
002-030
Hersteller Artikel Nr.:
MK002-030
Ausführung:
Illuminationsleitungsset
Nennspannung:
36 V
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Koppelbar:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Breite:
70 mm
Höhe/Tiefe:
40 mm
Gesamtlänge:
0.15 m
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
HK
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.110 kg


