Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK ILLUMINATION - ROTPFEIL string lite QF+ 977, 10 LEDS, 36V , 2W

kopierenkopieren
MK ILLUMINATION - ROTPFEIL string lite QF+ 977, 10 LEDS, 36V , 2W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MK029-317

  • Ausführung - Lichterkette

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120122852125

Sonepar Artikelnummer

121313207

Hersteller Artikelnummer

MK029-317

Hersteller Typ

029-317

Hersteller Artikel Nr.:

MK029-317

Ausführung:

Lichterkette

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Farbe:

weiß

Nennspannung:

36 V

Anschlussleistung:

2 W

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Lichtfarbe:

weiß

Anzahl der Lichtpunkte:

10

Spannungsart:

DC

Koppelbar:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Höhe/Tiefe:

126 mm

Gesamtlänge:

10 m

Anschlussart:

sonstige

Herkunftsland:

HK

Zolltarifnummer:

94053100

Gewicht:

0.520 kg

Die Klassiker der festlichen Dekoration. Benötigte man früher pro Lichtelement eine eigene Steckdose, gehört dies mit unserem patentierten QuickFix-System endgültig der Vergangenheit an: Mit diesem Verbindungssystem können mehrere gekennzeichnete 230 Volt-Produkte problemlos miteinander verbunden werden.