MK ILLUMINATION - ROTPFEIL string lite QF+ 977, 10 LEDS, 36V mulitple LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK029-316
Ausführung - Lichterkette
Leuchtmittel - LED austauschbar
Mit Leuchtmittel - Ja
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120122853115
Sonepar Artikelnummer
121313206
Hersteller Artikelnummer
MK029-316
Hersteller Typ
029-316
Hersteller Artikel Nr.:
MK029-316
Ausführung:
Lichterkette
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Farbe:
weiß
Nennspannung:
36 V
Anschlussleistung:
4 W
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Lichtfarbe:
weiß
Anzahl der Lichtpunkte:
20
Spannungsart:
DC
Koppelbar:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Höhe/Tiefe:
126 mm
Gesamtlänge:
20 m
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
HK
Zolltarifnummer:
94053100
Gewicht:
1.120 kg


