MK ILLUMINATION - Schlauchklemme dm100-120mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK941-003
Ausführung - sonstige
Durchmesser - 120 mm
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 76169990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120043103559
Sonepar Artikelnummer
120138569
Hersteller Artikelnummer
MK941-003
Hersteller Typ
941-003
Hersteller Artikel Nr.:
MK941-003
Ausführung:
sonstige
Durchmesser:
120 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.040 kg
Schlauchklemme Ø 100 -120mm, Edelstahl A2 Niro


