MK ILLUMINATION - Schlauchklemme dm80-100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK941-002
Ausführung - sonstige
Durchmesser - 100 mm
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 76169990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120043103542
Sonepar Artikelnummer
120138566
Hersteller Artikelnummer
MK941-002
Hersteller Typ
941-002
Hersteller Artikel Nr.:
MK941-002
Ausführung:
sonstige
Durchmesser:
100 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.020 kg
Schlauchklemme Ø 80 - 100mm, Edelstahl A2 Niro


