Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK ILLUMINATION - Sidus,~ø112cm,AC,2D LED ww,Alu elox,16W,+ Driver

kopierenkopieren
MK ILLUMINATION - Sidus,~ø112cm,AC,2D LED ww,Alu elox,16W,+ Driver

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MK008-000

  • Herkunftsland - TR

  • Zolltarifnummer - 95051090

  • Gewicht - 3.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120545904

Hersteller Artikelnummer

MK008-000

Hersteller Typ

008-000

Hersteller Artikel Nr.:

MK008-000

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

95051090

Gewicht:

3.900 kg

Sidus ~ø112cm AC 2D LED ww Alu elox 16W + Driver MK Illumination. Elegante Aluminium-Designleuchte.