Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK ILLUMINATION - Sidus Six,~ø164cm,AC,2D LED ww,Alu elox,19W,+ Driver

kopierenkopieren
MK ILLUMINATION - Sidus Six,~ø164cm,AC,2D LED ww,Alu elox,19W,+ Driver

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MK008-003

  • Herkunftsland - TR

  • Zolltarifnummer - 95051090

  • Gewicht - 5.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120545906

Hersteller Artikelnummer

MK008-003

Hersteller Typ

008-003

Hersteller Artikel Nr.:

MK008-003

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

95051090

Gewicht:

5.800 kg

Sidus Six ~ø164cm AC 2D LED ww Alu elox 19W + Driver MK Illumination. Hochwertige Aluminium-Leuchte.