MK ILLUMINATION - Sirius,ALU D112cm, 220-240V, 2D,LEDww, 32W, inkl. Driver
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK008-011
Herkunftsland - TR
Zolltarifnummer - 95051090
Gewicht - 3.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120641012
Hersteller Artikelnummer
MK008-011
Hersteller Typ
008-011
Hersteller Artikel Nr.:
MK008-011
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
95051090
Gewicht:
3.500 kg
Aluminium-Konstruktion Sirius D=112cm, LED Warmweiß, 32W, inkl. Treiber, 230V.


