Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK ILLUMINATION - Sirius,~ø164cm,AC,2D LED ww,Alu elox,32W,+ Driver

kopierenkopieren
MK ILLUMINATION - Sirius,~ø164cm,AC,2D LED ww,Alu elox,32W,+ Driver

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MK008-004

  • Herkunftsland - TR

  • Zolltarifnummer - 95051090

  • Gewicht - 5.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120545907

Hersteller Artikelnummer

MK008-004

Hersteller Typ

008-004

Hersteller Artikel Nr.:

MK008-004

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

95051090

Gewicht:

5.500 kg

Sirius ~ø164cm AC 2D LED ww Alu elox 32W + Driver MK Illumination. Leistungsstarke Designer-Leuchte.