Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK ILLUMINATION - SlimLineSilhouette 36V Tree 2,1m 360LEDww,3x 029-088

kopierenkopieren
MK ILLUMINATION - SlimLineSilhouette 36V Tree 2,1m 360LEDww,3x 029-088

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MK290-639

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 95051090

  • Gewicht - 12.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120640989

Hersteller Artikelnummer

MK290-639

Hersteller Typ

290-639

Hersteller Artikel Nr.:

MK290-639

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

95051090

Gewicht:

12.000 kg

Schlanke Baumsilhouette 2,1m 36V warmweiß, 360 LED, 3x Segmente