Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK ILLUMINATION - SlimLineSilhouette 36V Tree 2,4m 480LEDww,4x 029-088

kopierenkopieren
MK ILLUMINATION - SlimLineSilhouette 36V Tree 2,4m 480LEDww,4x 029-088

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MK290-640

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 95051090

  • Gewicht - 16.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120640990

Hersteller Artikelnummer

MK290-640

Hersteller Typ

290-640

Hersteller Artikel Nr.:

MK290-640

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

95051090

Gewicht:

16.000 kg

Schlanke Baumsilhouette 2,4m 36V warmweiß, 480 LED, 4x Segmente