MK ILLUMINATION - SlimLineSilhouette 36V Tree ww 1,8m 320LEDww,2,5x 029-088
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK290-638
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 95051090
Gewicht - 8.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120640988
Hersteller Artikelnummer
MK290-638
Hersteller Typ
290-638
Hersteller Artikel Nr.:
MK290-638
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
95051090
Gewicht:
8.000 kg
Schlanke Baumsilhouette 1,8m 36V warmweiß, 320 LED, 2,5x Segmente


