MK ILLUMINATION - SMD Rope Light 60 QF+, 220-240V, 25m, LEDwh, Ø 9 mm, 60 LED/1,0m, Schnittlänge: 1,0m,125W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK248-076
Ausführung - Schlauch
Montageart - Aufbau/Einbau
Lampenleistung je Meter - 5 W
Lampenspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120122853405
Sonepar Artikelnummer
121313205
Hersteller Artikelnummer
MK248-076
Hersteller Typ
248-076
Hersteller Artikel Nr.:
MK248-076
Ausführung:
Schlauch
Montageart:
Aufbau/Einbau
Lampenleistung je Meter:
5 W
Lampenspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP67
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
7000 .. 9000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Spannungsart:
AC
Ausstrahlungswinkel:
360 °
Geeignet für Dimmer:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Durchmesser:
9 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
1000 mm
Gesamtlänge:
25 m
Kleinster Biegeradius:
80 mm
Mit Endstück:
Ja
Mit Anschlussset:
Nein
Selbstklebend:
Nein
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94053100
Gewicht:
2.200 kg


