MK ILLUMINATION - SMD Rope Light 9mm Connector Set EU 1,0m, weiß, 1,5m. Gleichrichter, Endkappe, Lösungsmittelkleber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK001-170
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussset
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044083
Gewicht - 0.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120122852446
Sonepar Artikelnummer
121313198
Hersteller Artikelnummer
MK001-170
Hersteller Typ
001-170
Hersteller Artikel Nr.:
MK001-170
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussset
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.400 kg
Die vielen Dekorationsmöglichkeiten mit Rope Lights werden mit Hilfe von speziellen Hilfsmitteln erreicht. Befestigungsschienen aus Alu und PVC sowie verschiedene Verlängerungen und QuickFix Adapter ermöglichen Ihnen, nahezu jede Form und Figur in jeder Größe mit Rope Lights perfekt in Szene zu setzen. Alle Produkte aus dem Accessories-Sortiment sind für jedes Lichtschlauchmodell kompatibel.


