Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK ILLUMINATION - Snowfall Edison L,gold,36V wite LED,auto,D=15cm

kopierenkopieren
MK ILLUMINATION - Snowfall Edison L,gold,36V wite LED,auto,D=15cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MK029-197

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 94054231

  • Gewicht - 0.620 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120081795839

Sonepar Artikelnummer

120546082

Hersteller Artikelnummer

MK029-197

Hersteller Typ

029-197

Hersteller Artikel Nr.:

MK029-197

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.620 kg

Snowfall Edison L gold 36V wite LED auto D=15cm MK Illumination. Kleiner Edison-Stil gold LED.