Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK ILLUMINATION - Snowfall Edison XL,gold,36V wite LED,auto,D=30cm

kopierenkopieren
MK ILLUMINATION - Snowfall Edison XL,gold,36V wite LED,auto,D=30cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MK029-195

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 94054231

  • Gewicht - 2.070 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120081795778

Sonepar Artikelnummer

120546080

Hersteller Artikelnummer

MK029-195

Hersteller Typ

029-195

Hersteller Artikel Nr.:

MK029-195

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

2.070 kg

Snowfall Edison XL gold 36V wite LED auto D=30cm MK Illumination. Großer Edison-Stil gold LED.