Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK ILLUMINATION - Snowfall Infinity Star wite,36V wite LED,auto,D=30cm

kopierenkopieren
MK ILLUMINATION - Snowfall Infinity Star wite,36V wite LED,auto,D=30cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MK029-194

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 94054231

  • Gewicht - 0.360 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120081795877

Sonepar Artikelnummer

120546079

Hersteller Artikelnummer

MK029-194

Hersteller Typ

029-194

Hersteller Artikel Nr.:

MK029-194

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.360 kg

Snowfall Infinity Star wite 36V wite LED auto D=30cm MK Illumination. Kleiner Infinity-Stern weiß.