Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK ILLUMINATION - Snowfall Infinity Star wite,36V wite LED,auto,D=60cm

kopierenkopieren
MK ILLUMINATION - Snowfall Infinity Star wite,36V wite LED,auto,D=60cm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MK029-193

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 94054231

  • Gewicht - 1.080 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120081795853

Sonepar Artikelnummer

120546078

Hersteller Artikelnummer

MK029-193

Hersteller Typ

029-193

Hersteller Artikel Nr.:

MK029-193

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

1.080 kg

Snowfall Infinity Star wite 36V wite LED auto D=60cm MK Illumination. Großer Infinity-Stern weiß.