MK ILLUMINATION - SnowfallEcho Star gold,~D=30cm,36V wite LED,auto,1,5W
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK029-188
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94054231
Gewicht - 0.760 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120081795754
Sonepar Artikelnummer
120546073
Hersteller Artikelnummer
MK029-188
Hersteller Typ
029-188
Hersteller Artikel Nr.:
MK029-188
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.760 kg
SnowfallEcho Star gold ~D=30cm 36V wite LED auto 1,5W MK Illumination. Kleiner goldener Echo-Stern.


