Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK ILLUMINATION - SnowfallEcho Star gold,~D=60cm,36V wite LED,auto,2W

kopierenkopieren
MK ILLUMINATION - SnowfallEcho Star gold,~D=60cm,36V wite LED,auto,2W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MK029-183

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 94054231

  • Gewicht - 2.520 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120081795693

Sonepar Artikelnummer

120546068

Hersteller Artikelnummer

MK029-183

Hersteller Typ

029-183

Hersteller Artikel Nr.:

MK029-183

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

2.520 kg

SnowfallEcho Star gold ~D=60cm 36V wite LED auto 2W MK Illumination. Goldener Echo-Stern mit LED.