MK ILLUMINATION - SnowfallEcho Star silver,~D=30cm,36V wite LED,auto,1,5W
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK029-192
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94054231
Gewicht - 0.730 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120081795730
Sonepar Artikelnummer
120546077
Hersteller Artikelnummer
MK029-192
Hersteller Typ
029-192
Hersteller Artikel Nr.:
MK029-192
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.730 kg
SnowfallEcho Star silver ~D=30cm 36V wite LED auto 1,5W MK Illumination. Kleiner silberner Echo-Stern.


