MK ILLUMINATION - SnowfallEcho Star silver,~D=60cm,36V wite LED,auto,2W
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK029-187
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94054231
Gewicht - 2.630 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120081795716
Sonepar Artikelnummer
120546072
Hersteller Artikelnummer
MK029-187
Hersteller Typ
029-187
Hersteller Artikel Nr.:
MK029-187
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
2.630 kg
SnowfallEcho Star silver ~D=60cm 36V wite LED auto 2W MK Illumination. Silberner Echo-Stern LED.


