MK ILLUMINATION - SnowfallTube gold,100cm,36V wite LED,auto,1,5W
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK029-173
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94054231
Gewicht - 0.920 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120081795525
Sonepar Artikelnummer
120546058
Hersteller Artikelnummer
MK029-173
Hersteller Typ
029-173
Hersteller Artikel Nr.:
MK029-173
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.920 kg
SnowfallTube gold 100cm 36V wite LED auto 1,5W MK Illumination. Schneefall-Rohr goldfarbig.


