MK ILLUMINATION - SnowfallTube green,100cm,36V wite LED,auto,1,5W
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK029-175
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94054231
Gewicht - 0.980 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120081795570
Sonepar Artikelnummer
120546060
Hersteller Artikelnummer
MK029-175
Hersteller Typ
029-175
Hersteller Artikel Nr.:
MK029-175
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.980 kg
SnowfallTube green 100cm 36V wite LED auto 1,5W MK Illumination. Grüne Schneefall-Leuchte.


