MK ILLUMINATION - SnowfallTube rosé,100cm,36V wite LED,auto,1,5W
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK029-174
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94054231
Gewicht - 0.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120081795549
Sonepar Artikelnummer
120546059
Hersteller Artikelnummer
MK029-174
Hersteller Typ
029-174
Hersteller Artikel Nr.:
MK029-174
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.800 kg
SnowfallTube rosé 100cm 36V wite LED auto 1,5W MK Illumination. Schneefall-Röhrchen rosé-farbig.


