MK ILLUMINATION - SnowfallTube rosé,50cm,36V wite LED,auto,1W
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK029-179
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94054231
Gewicht - 0.630 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120081795631
Sonepar Artikelnummer
120546064
Hersteller Artikelnummer
MK029-179
Hersteller Typ
029-179
Hersteller Artikel Nr.:
MK029-179
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.630 kg
SnowfallTube rosé 50cm 36V wite LED auto 1W MK Illumination. Kleine Schneefall-Leuchte rosé.


