MK ILLUMINATION - SnowfallTube silver,100cm,36V wite LED,auto,1,5W
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK029-177
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94054231
Gewicht - 0.960 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120081795594
Sonepar Artikelnummer
120546062
Hersteller Artikelnummer
MK029-177
Hersteller Typ
029-177
Hersteller Artikel Nr.:
MK029-177
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.960 kg
SnowfallTube silver 100cm 36V wite LED auto 1,5W MK Illumination. Silberne Schneefall-LED-Leuchte.


