Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK ILLUMINATION - SnowfallTube silver,~50cm,36V wite LED,auto,1W

kopierenkopieren
MK ILLUMINATION - SnowfallTube silver,~50cm,36V wite LED,auto,1W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MK029-182

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 94054231

  • Gewicht - 0.620 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120081795679

Sonepar Artikelnummer

120546067

Hersteller Artikelnummer

MK029-182

Hersteller Typ

029-182

Hersteller Artikel Nr.:

MK029-182

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.620 kg

SnowfallTube silver ~50cm 36V wite LED auto 1W MK Illumination. Kleine Schneefall-Leuchte silber.