Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK ILLUMINATION - Star Fading,ø50cm,36V/Indoor,3D LED W,3,6W,T-1

kopierenkopieren
MK ILLUMINATION - Star Fading,ø50cm,36V/Indoor,3D LED W,3,6W,T-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MK029-158

  • Herkunftsland - HK

  • Zolltarifnummer - 94054231

  • Gewicht - 0.750 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120081793309

Sonepar Artikelnummer

120546049

Hersteller Artikelnummer

MK029-158

Hersteller Typ

029-158

Hersteller Artikel Nr.:

MK029-158

Herkunftsland:

HK

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.750 kg

Star Fading ø50cm 36V/Indoor 3D LED W 3,6W T-1 MK Illumination. Weiße 3D-LED-Dekostern.