MK ILLUMINATION - Stark,ALU D112cm, 220-240V, 2D,LEDww, 38W, inkl. Driver
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK008-013
Herkunftsland - TR
Zolltarifnummer - 95051090
Gewicht - 4.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120641013
Hersteller Artikelnummer
MK008-013
Hersteller Typ
008-013
Hersteller Artikel Nr.:
MK008-013
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
95051090
Gewicht:
4.000 kg
Designleuchte Stark Aluminium Ø112cm, 220-240V 2D LED warmweiß 38W mit Treiber


