MK ILLUMINATION - Stella,~109x109cm,AC,2D LED,28W, T-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK160-014
Ausführung - Motivbild
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - Ja
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120079033448
Sonepar Artikelnummer
120546340
Hersteller Artikelnummer
MK160-014
Hersteller Typ
160-014
Hersteller Artikel Nr.:
MK160-014
Ausführung:
Motivbild
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Farbe:
weiß
Nennspannung:
220 .. 240 V
Anschlussleistung:
28 W
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Koppelbar:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Durchmesser:
1090 mm
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
2.200 kg


