MK ILLUMINATION - StringLite ,120 w,12m transp. PVC Kabel,AC,10,5W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK017-076
Ausführung - Lichterkette
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - Ja
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120049838462
Sonepar Artikelnummer
120545953
Hersteller Artikelnummer
MK017-076
Hersteller Typ
017-076
Hersteller Artikel Nr.:
MK017-076
Ausführung:
Lichterkette
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Farbe:
weiß
Nennspannung:
220 .. 240 V
Anschlussleistung:
10.5 W
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Lichtfarbe:
weiß
Anzahl der Lichtpunkte:
120
Spannungsart:
AC
Mit Strombrücke:
Ja
Koppelbar:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Gesamtlänge:
12 m
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94053100
Gewicht:
0.760 kg


