Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK ILLUMINATION - StringLite, 20xE14 Fassungen, 10m, sKabel, 240V

kopierenkopieren
MK ILLUMINATION - StringLite, 20xE14 Fassungen, 10m, sKabel, 240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MK019-313

  • Ausführung - Lichterkette

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Nein

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120079031604

Sonepar Artikelnummer

120422235

Hersteller Artikelnummer

MK019-313

Hersteller Typ

019-313

Hersteller Artikel Nr.:

MK019-313

Ausführung:

Lichterkette

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Nein

Farbe:

schwarz

Nennspannung:

220 .. 240 V

Anschlussleistung:

0 W

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Schutzart (IP):

IP44

Lichtfarbe:

weiß

Anzahl der Lichtpunkte:

20

Spannungsart:

AC

Mit Strombrücke:

Ja

Koppelbar:

Ja

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

10000 h

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Gesamtlänge:

10 m

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

2

Anschlussart:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94053100

Gewicht:

1.360 kg

Der Klassiker unter den Outdoor-Lichterketten ist in einer Länge von 10 m erhältlich und löst seit geraumer Zeit sukzessive die herkömmliche Glühbirne bei traditionellen E14 Motiven ab. Die Prisma LED ist in verschiedenen Farben erhältlich und überzeugt durch einen einzigartigen Diamantschliff, der einen brillanten Lichtpunkt entstehen lässt. Bestens geschützt gegen Feuchtigkeit und deshalb auch äußerst widerstandsfähig, ist die LED deswegen, weil sie in ein Polycarbonat-Gehäuse eingearbeitet und auf dem doppelt isolierten Trägerkabel aus Vollgummi fixiert ist. Zusätzlich sind Prisma-LEDs als Flash-Lights und als RGB-Multicolor mit sanft fließendem Lichtwechsel erhältlich.