MK ILLUMINATION - StringLiteQF 120 amber,12m transp PVC Kabel,36V/4,3W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK029-074
Ausführung - Lichterkette
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - Ja
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120079032670
Sonepar Artikelnummer
120546012
Hersteller Artikelnummer
MK029-074
Hersteller Typ
029-074
Hersteller Artikel Nr.:
MK029-074
Ausführung:
Lichterkette
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Farbe:
sonstige
Nennspannung:
36 V
Anschlussleistung:
4.3 W
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Lichtfarbe:
amber (Bernstein)
Anzahl der Lichtpunkte:
120
Spannungsart:
DC
Koppelbar:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Gesamtlänge:
12 m
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94053100
Gewicht:
0.840 kg


