MK ILLUMINATION - StringLiteQF,120 grün,20m ws Kabel,AC,7W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK019-365
Ausführung - Lichterkette
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - Ja
Farbe - grün
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120079032250
Sonepar Artikelnummer
120545972
Hersteller Artikelnummer
MK019-365
Hersteller Typ
019-365
Hersteller Artikel Nr.:
MK019-365
Ausführung:
Lichterkette
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Farbe:
grün
Nennspannung:
220 .. 240 V
Anschlussleistung:
7 W
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Lichtfarbe:
grün
Anzahl der Lichtpunkte:
120
Spannungsart:
AC
Koppelbar:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Gesamtlänge:
20 m
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
HK
Zolltarifnummer:
94053100
Gewicht:
1.600 kg


