Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK ILLUMINATION - StringLiteQF 140 w,20 flash W 8m,ws Kabel,AC,14W

kopierenkopieren
MK ILLUMINATION - StringLiteQF 140 w,20 flash W 8m,ws Kabel,AC,14W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MK019-403

  • Ausführung - Lichterkette

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120079032618

Sonepar Artikelnummer

120545981

Hersteller Artikelnummer

MK019-403

Hersteller Typ

019-403

Hersteller Artikel Nr.:

MK019-403

Ausführung:

Lichterkette

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Farbe:

weiß

Nennspannung:

220 .. 240 V

Anschlussleistung:

14 W

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Schutzart (IP):

IP67

Lichtfarbe:

weiß

Anzahl der Lichtpunkte:

160

Spannungsart:

AC

Koppelbar:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Gesamtlänge:

8 m

Anschlussart:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94053100

Gewicht:

1.060 kg

Als 230 V Lichterkette ist das String Lite in den Längen 12 und 20 Meter erhältlich. Bei dieser Lichterkette sind die Lichtpunkte direkt am Trägerkabel fixiert. Eine Kette besteht meist aus mehreren Segmenten. Mit Hilfe des patentierten QUICK FIX Systems können bis zu 10 Lichterketten problemlos aneinander gekoppelt werden. Pro Lichterkette erstrahlen 120 patentierte LED-Lichtpunkte. Jedes Segment ist separat austauschbar