MK ILLUMINATION - StringLiteQF 160 red,8m transp PVC Kabel,36V/5,8W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK029-077
Ausführung - Lichterkette
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - Ja
Farbe - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120079032687
Sonepar Artikelnummer
120546014
Hersteller Artikelnummer
MK029-077
Hersteller Typ
029-077
Hersteller Artikel Nr.:
MK029-077
Ausführung:
Lichterkette
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Farbe:
rot
Nennspannung:
36 V
Anschlussleistung:
5.8 W
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Lichtfarbe:
rot
Anzahl der Lichtpunkte:
160
Spannungsart:
DC
Koppelbar:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Gesamtlänge:
8 m
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94053100
Gewicht:
0.790 kg


