Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK ILLUMINATION - StringLiteQF 160 W,8m transp. PVC Kabel,36V/5,8W

kopierenkopieren
MK ILLUMINATION - StringLiteQF 160  W,8m transp. PVC Kabel,36V/5,8W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MK029-079

  • Ausführung - Lichterkette

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120079031536

Sonepar Artikelnummer

120546016

Hersteller Artikelnummer

MK029-079

Hersteller Typ

029-079

Hersteller Artikel Nr.:

MK029-079

Ausführung:

Lichterkette

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Farbe:

weiß

Nennspannung:

36 V

Anschlussleistung:

5.8 W

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Schutzart (IP):

IP67

Lichtfarbe:

weiß

Anzahl der Lichtpunkte:

160

Spannungsart:

DC

Koppelbar:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Gesamtlänge:

8 m

Anschlussart:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94053100

Gewicht:

0.740 kg

Unser LED String Lite gibt es auch als 36 Volt-Low-Voltage-Produkt und ist in den Längen 4,5, 8, 12 und 20 Meter erhältlich. Bei dieser Lichterkette sind die Lichtpunkte direkt am Trägerkabel fixiert. Eine Kette besteht meist aus mehreren Segmenten. Mit Hilfe des patentierten QUICK FIX Systems können bis zu 16 Lichterketten problemlos aneinander gekoppelt werden. Pro Lichterkette erstrahlen 120 patentierte LED-Lichtpunkte. Jedes Segment ist separat austauschbar.