MK ILLUMINATION - StringLiteQF 20 amber,1m transp PVC Kabel,36V/0,8W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK029-096
Ausführung - Lichterkette
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - Ja
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120079032939
Sonepar Artikelnummer
120546029
Hersteller Artikelnummer
MK029-096
Hersteller Typ
029-096
Hersteller Artikel Nr.:
MK029-096
Ausführung:
Lichterkette
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Farbe:
sonstige
Nennspannung:
36 V
Anschlussleistung:
0.8 W
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Lichtfarbe:
amber (Bernstein)
Anzahl der Lichtpunkte:
20
Spannungsart:
DC
Koppelbar:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Gesamtlänge:
1 m
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94053100
Gewicht:
0.790 kg


