MK ILLUMINATION - StringLiteQF+,20xE27 Fassungen,2x5m,o. LM,sw Kabel,220-240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK019-314
Ausführung - Lichterkette
Leuchtmittel - LED austauschbar
Mit Leuchtmittel - Nein
Nennspannung - 220 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120081796867
Sonepar Artikelnummer
120640966
Hersteller Artikelnummer
MK019-314
Hersteller Typ
019-314
Hersteller Artikel Nr.:
MK019-314
Ausführung:
Lichterkette
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Nein
Nennspannung:
220 .. 240 V
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Anzahl der Lichtpunkte:
20
Spannungsart:
AC
Koppelbar:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Gesamtlänge:
10 m
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
HK
Zolltarifnummer:
94053100
Gewicht:
1.880 kg


