MK ILLUMINATION - StringLiteQF+ 40 LEDrgb, 4m,schwarzes Gummi Kabel, 36V, 2,3W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK029-682
Ausführung - Lichterkette
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - Ja
Farbe - mehrfarbig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120081797536
Sonepar Artikelnummer
120639411
Hersteller Artikelnummer
MK029-682
Hersteller Typ
029-682
Hersteller Artikel Nr.:
MK029-682
Ausführung:
Lichterkette
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Farbe:
mehrfarbig
Nennspannung:
36 V
Anschlussleistung:
2.5 W
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Lichtfarbe:
mehrfarbig
Anzahl der Lichtpunkte:
40
Spannungsart:
DC
Koppelbar:
Ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Gesamtlänge:
4 m
Anschlussart:
sonstige
Herkunftsland:
HK
Zolltarifnummer:
94053100
Gewicht:
0.380 kg


