Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK ILLUMINATION - StringLiteQF+ 80 LEDrgb, 4m,transp. Kabel, 36V, 4,1W

kopierenkopieren
MK ILLUMINATION - StringLiteQF+ 80 LEDrgb, 4m,transp. Kabel, 36V, 4,1W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MK029-681

  • Ausführung - Lichterkette

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Farbe - mehrfarbig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120081797475

Sonepar Artikelnummer

120640976

Hersteller Artikelnummer

MK029-681

Hersteller Typ

029-681

Hersteller Artikel Nr.:

MK029-681

Ausführung:

Lichterkette

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Farbe:

mehrfarbig

Nennspannung:

36 V

Anschlussleistung:

5 W

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Schutzart (IP):

IP67

Lichtfarbe:

mehrfarbig

Anzahl der Lichtpunkte:

80

Spannungsart:

DC

Koppelbar:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Gesamtlänge:

4 m

Anschlussart:

sonstige

Herkunftsland:

HK

Zolltarifnummer:

94053100

Gewicht:

0.340 kg

StringLite 80 LEDrgb, 4m transparentes PVC Kabel, 36V, 4,1W