Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK ILLUMINATION - Strip Light 240, 230V, 25 Meter, 5000K

kopierenkopieren
MK ILLUMINATION - Strip Light 240, 230V, 25 Meter, 5000K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MK248-251

  • Ausführung - Schlauch

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Lampenleistung je Meter - 15 W

  • Lichtstrom je Meter - 1300 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121313197

Hersteller Artikelnummer

MK248-251

Hersteller Typ

248-251

Hersteller Artikel Nr.:

MK248-251

Ausführung:

Schlauch

Montageart:

Aufbau/Einbau

Lampenleistung je Meter:

15 W

Lichtstrom je Meter:

1300 lm

Lampenspannung:

230 .. 240 V

Schutzart (IP):

IP67

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

5000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

240

Spannungsart:

AC

Ausstrahlungswinkel:

360 °

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Dimmer:

Ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Max. Systemleistung:

750 W

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

16 mm

Höhe/Tiefe:

8 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

1000 mm

Gesamtlänge:

25 m

Kleinster Biegeradius:

60 mm

Mit Endstück:

Ja

Mit Anschlussset:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

4.700 kg

Unser StripLite ''Worx-Series" mit SMD LEDs ist eine innovative Beleuchtungslösung für Baustelle, Gerüst, Keller, Garten, usw., die sich durch ihre Flexibilität und Effizienz auszeichnet. SMD beschreibt eine neue Montageart der Leuchtdioden, bei der diese direkt auf der Leiterfläche gelötet werden, was sie vergleichsweise flacher und kleiner im Design macht. Die SMD LEDs sind bekannt für ihre extreme Helligkeit und Langlebigkeit, was sie ideal für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen wie Baustellen und Gerüsten macht. An diesem Lichtprodukt sind die LEDs einseitig verbaut (1000 lm/m oder 25000 lm/25 m) und bieten für jeden Einsatz einen optimalen Helligkeitsbedarf. Die Möglichkeit, zwei 25-Meter Rollen zu koppeln, bietet eine erweiterte Reichweite und erleichtert die Beleuchtung von großen Flächen.