Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MK ILLUMINATION - StripLite 36V/20m, ww 8 /0,20m,Schnittl.0,20m,162W

kopierenkopieren
MK ILLUMINATION - StripLite 36V/20m, ww 8 /0,20m,Schnittl.0,20m,162W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MK245-019

  • Ausführung - Band

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Lampenleistung je Meter - 8.1 W

  • Lampenspannung - 36 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120049831890

Sonepar Artikelnummer

120546428

Hersteller Artikelnummer

MK245-019

Hersteller Typ

245-019

Hersteller Artikel Nr.:

MK245-019

Ausführung:

Band

Montageart:

Aufbau/Einbau

Lampenleistung je Meter:

8.1 W

Lampenspannung:

36 V

Schutzart (IP):

IP67

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

2500 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

40

Spannungsart:

DC

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Geeignet für Dimmer:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Breite:

12.6 mm

Höhe/Tiefe:

5 mm

Durchmesser:

0 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

200 mm

Gesamtlänge:

20 m

Kleinster Biegeradius:

80 mm

Mit Endstück:

Ja

Mit Anschlussset:

Nein

Selbstklebend:

Nein

Anschlussart:

sonstige

Herkunftsland:

HK

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

2.780 kg

Das Strip Lite ist ein Lichtband mit High Brightness SMD LEDs für Innen und Außen, mit einem Abstrahlwinkel von 120 Grad. Mit 40 LEDs und ganzen ca. 600 Lumen Helligkeit pro Laufmeter betont das Strip Lite Konturen in moderner Optik. Es ist für direkte und indirekte Beleuchtung geeignet.